{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse Breite | 490 mm | |
Gehäuse Tiefe | 190 mm | |
Gehäuse Höhe | 409 mm | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Farbe Gehäuse | blau | |
Anschluss Ausgang | 1/2 Zoll | |
Anschluss Eingang | 1/2 Zoll | |
maximaler Betriebsdruck | 12 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 10 m | |
Schlauch Außen-⌀ | 16 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 11 mm | |
Material Schlauch | Polyurethan | |
Farbe Schlauch | blau | |
Aufrollautomatik SCS | ja | |
geeignet für | Druckluft | |
Produktart | Schlauchaufroller |
Artikelnummer | 080077 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327383 | |
Herstellernummer | 309112140 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, ⌀ 11 ×16 mm, Typ: 10S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
416,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufrollautomatik SCS | ja | ja |
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff |
maximaler Betriebsdruck | 12 bar | 16 bar |
nutzbare Schlauchlänge | 10 m | 15 m |
Anschluss Ausgang | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Gehäuse Breite | 490 mm | 490 mm |
Produktart | Schlauchaufroller | Schlauchaufroller |