Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, nutzbare Schlauchlänge: 15m

Artikel-Nr.: 080079 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 490 mm
Gehäuse Tiefe 190 mm
Gehäuse Höhe 409 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse blau
Anschluss Ausgang 1/2 Zoll
maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Schlauch Außen-⌀ 13,5 mm
Schlauch Innen-⌀ 9,5 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch blau
Aufrollautomatik SCS ja
geeignet für Flüssigkeiten
Produktart Schlauchaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Herstellernummer 080079 15

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.
  • Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.
  • Integrierter Stopp-Ball.
  • PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.
  • Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.

Wasserschlauchaufroller für Flüssigkeiten. Schlauchfarbe Stahlblau.

Lieferumfang:

Inklusive Nippel.

Hinweis:

Wasserkupplung siehe Nr. 080149 1/2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb