{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse Breite | 380 mm | |
Gehäuse Tiefe | 155 mm | |
Gehäuse Höhe | 375 mm | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Anschluss Ausgang | 3/8 Zoll | |
Anschluss Eingang | 3/8 Zoll | |
maximaler Betriebsdruck | 20 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 20 m | |
Material Schlauch | Polyvinylchlorid | |
Aufrollautomatik SCS | ja | |
Produktart | Schlauchaufroller |
Artikelnummer | 080074 20SCS | |
EAN / GTIN | 4030704033093 | |
Herstellernummer | 03 309 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlauchaufroller Aluminiumgussgehäuse, Typ: 20SCS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse Höhe | 375 mm | 409 mm |
Material Gehäuse | Aluminium | Kunststoff |
Material Schlauch | Polyvinylchlorid | Polyurethan |
maximaler Betriebsdruck | 20 bar | 16 bar |
nutzbare Schlauchlänge | 20 m | 15 m |
Anschluss Ausgang | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Gehäuse Breite | 380 mm | 490 mm |