Schlauchaufroller Aluminiumgussgehäuse 20

Artikel-Nr.: 080074 20
(21,50 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gehäuse Breite 380 mm
    Gehäuse Tiefe 155 mm
    Gehäuse Höhe 375 mm
    Material Gehäuse Aluminium
    Anschluss Ausgang 3/8 Zoll
    Anschluss Eingang 3/8 Zoll
    maximaler Betriebsdruck 20 bar
    nutzbare Schlauchlänge 20 m
    Material Schlauch Polyvinylchlorid
    Produktart Schlauchaufroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080074 20
    EAN / GTIN 4030704030092
    Herstellernummer 03 009

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlauchaufroller mit geführter, über langlebige Stahlfedern betriebener Auszug- und Aufrollautomatik mit Mehrfacharretierung pro Umdrehung.
    Offener Schlauchaufroller mit Aluminiumguss-Gehäuse, verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel und robustem, nylonverstärktem PVC-Schlauch.

    Verwendung:

    Geeignet für Luft.
    Zur Erhöhung der Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Schläuche.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb