T-Stück innen/innen/innen 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 080035 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 254.35
11 mm
Werkstoff Messing
maximaler Betriebsdruck 60 bar
Anschluss-Innengewinde 3/8 Zoll
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080035 3/8
EAN / GTIN 4047322647182
Herstellernummer 161907

Beschreibung

Ausführung:

T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


T-Stück innen/innen/innen  3/8 Zoll

T-Stück innen/innen/innen 3/8 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
6,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
16,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
7,55 €
11
Anschluss-Innengewinde 3/8 3/8 3/8
Durchflusswert 2.000 1.000
Herstellerbezeichnung 254.35
maximaler Betriebsdruck 60 35 35
Werkstoff Messing Messing
Produktart Kupplung Kupplung Kupplung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb