{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Messing | |
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | |
Anschluss-Innengewinde | 3/8 Zoll | |
Durchflusswert | 2.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080231 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406423124 | |
Herstellernummer | 080231 3/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Industriekupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
441 Stück sofort lieferbar
7,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschluss-Innengewinde | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Durchflusswert | 2.000 l/min | 1.000 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | 35 bar |
Werkstoff | Messing | |
Produktart | Kupplung | Kupplung |