Druckluft-Gravierstift P2505

Artikel-Nr.: 079710 P2505
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P2505
maximaler Luftbedarf 36 l/min
Schlagfrequenz 190 Hz
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/8 Zoll
Gewicht 0,12 kg
Arbeitsgeräusch 72 dB(A)
maximale Vibration nach EN 5,6 m/s2
19 mm
Länge 148 mm
Produktart Gravierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Herstellernummer 8425010272

Beschreibung

Ausführung:

Bleistiftgroßer Gravierstift mit stark verbessertem Gravierkopf zur Kennzeichnung von Werkzeugen, zum Gravieren und für feine Putzarbeiten. Einfach austauschbare Hartmetallspitze.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.
Inklusive 1,8 m PVC-Schlauch, Innen-⌀ 3,2 mm.
Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Hinweis:

Ersatz-Gravierstichel-Kit finden Sie unter Nr. 079719.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile