Druckluft-Gravierstift, Typ: P2506

Artikel-Nr.: 079710 P2506
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung P2506
maximaler Luftbedarf 6 l/min
Schlagfrequenz 225 Hz
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/8 Zoll
Gewicht 0,14 kg
Arbeitsgeräusch 79 dB(A)
maximale Vibration nach EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Länge 127 mm
Produktart Gravierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Herstellernummer 8425010290

Beschreibung

Ausführung:

Gravierstift mit einstellbarer Leistung und überragender Langlebigkeit. Umrüstbar zum Meißelhammer.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.
Inklusive 2,5 m Anschlussschlauch mit Filter, Stifteinsatz, Meißel, Rohling, Koffer.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb