Druckluft-Bandschleifer, Typ: 4200H18K

Artikel-Nr.: 079570 4200H18K
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Abgabeleistung 400 W
maximale Drehzahl 20.000 min-1
maximaler Luftbedarf 1.260 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung 4200H18K
Bandbreite 3, 13, 16-19 mm
Bandlänge 457 mm
Gewicht 1,39 kg
Arbeitsgeräusch 78 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079570 4200H18K
EAN / GTIN 015451689667

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bandschleifer für den professionellen Einsatz.
  • 360° schwenkbarer Schleifkopf
  • Einfacher Wechsel von Schleifmitteln und Kontaktarm
  • Einfaches und robustes Design
Schleifbandgröße 3×457 mm, 13×457 mm, 16−19×457 mm

Lieferumfang:

4 Kontaktarme, Schleifband 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb