{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Abgabeleistung | 300 W | |
maximale Drehzahl | 26.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 1.020 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Herstellerbezeichnung | 3260D12K | |
Bandbreite | 3, 13 16-19 mm | |
Bandlänge | 305 mm | |
Gewicht | 0,77 kg | |
Arbeitsgeräusch | 81,5 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer | 079570 3260D12K | |
EAN / GTIN | 15451689674 |