Abschaltschrauber, Typ: 7

Artikel-Nr.: 079222 7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung FLT-7-3 BF EC
Drehmomentbereich 30 Nm - 50 Nm
maximale Drehzahl 6.100 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil □ Zoll
maximaler Luftbedarf 600 l/min
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 9,5 mm
Gewicht 1,1 kg
Länge 190 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079222 7
EAN / GTIN 4589484330552
Herstellernummer 5412105704

Beschreibung

Ausführung:

Sehr kompakter und robuster Impulsschrauber in Pistolenform für vielfältige Montageanwendungen. Zuverlässiges und akkurates Schrauben durch eingebaute Pulszelle. Mit Abschaltung. Spezifizierter Drehmomentbereich, sehr geringe Drehmomenttoleranzen. Extrem präzise durch hohe Wiederholgenauigkeit und Abschaltmechanismus.
Die aufgeführten Modelle verwenden die von Fuji patentierte 2-Blatt-Puls-Einheit, kombiniert mit einem Doppelkammermotor. Diese Kombination bietet ein um 50% besseres Verhältnis von Leistung zu Gewicht als vergleichbare Schraubwerkzeuge. Optimiert für ergonomische Handhabung.
Die hydraulische Pulszelle ist das Kernstück eines Impulsschraubers. Sie wandelt das vom Motor gelieferte Drehmoment in pulsförmige Stöße und vervielfacht diese – ähnlich dem Schlagen eines Schlagwerks im Schlagschrauber. Hierbei entfallen beim Impulsschrauber die negativen Eigenschaften des Schlagens von Metall auf Metall. Da alle beweglichen Teile von Öl umgeben sind, bleiben Vibration und Lärmpegel gering. Am Handgriff ist nahezu kein Reaktionsmoment vorhanden.
Enorm geringe Drehmomentreaktion im Handgriff dank sehr kurzem Pulszyklus. Im Gegensatz zu einem Schlagschrauber hat das Impulswerkzeug keinen Metall-auf-Metall-Kontakt und sorgt so für weichere und stabile Impulse.

Vorteil:

  • weniger Vibrationen.
  • geringere Geräuschentwicklung.
  • eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Schlagschraubern.

Verwendung:

  • Für Anwendungen, die geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen vorgeben.
  • Eignet sich ausgezeichnet für weiche Schraubverbindungen

Lieferumfang:

Schrauber mit Gummischutzkappe inkl. Aufhängehaken für Federzug (Balancer).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb