Abschaltschrauber 11

Artikel-Nr.: 079222 11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FLT-11-3 BF EC
Drehmomentbereich 70 Nm - 120 Nm
maximale Drehzahl 5.000 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil □ Zoll
maximaler Luftbedarf 800 l/min
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 9,5 mm
Gewicht 1,9 kg
Länge 218 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079222 11
EAN / GTIN 4589484330408
Herstellernummer 5412105665

Beschreibung

Ausführung:

Die aufgeführten Modelle verwenden die von Fuji patentierte 2-Blatt-Puls-Einheit, kombiniert mit einem Doppelkammermotor. Diese Kombination bietet ein um 50% besseres Verhältnis von Leistung zu Gewicht als vergleichbare Schraubwerkzeuge. Optimiert für ergonomische Handhabung.
Die hydraulische Pulszelle ist das Kernstück eines Impulsschraubers. Sie wandelt das vom Motor gelieferte Drehmoment in pulsförmige Stöße und vervielfacht diese – ähnlich dem Schlagen eines Schlagwerks im Schlagschrauber. Hierbei entfallen beim Impulsschrauber die negativen Eigenschaften des Schlagens von Metall auf Metall. Da alle beweglichen Teile von Öl umgeben sind, bleiben Vibration und Lärmpegel gering. Am Handgriff ist nahezu kein Reaktionsmoment vorhanden.
Sehr kompakter und robuster Impulsschrauber in Pistolenform für vielfältige Montageanwendungen. Zuverlässiges und akkurates Schrauben durch eingebaute Pulszelle. Mit Abschaltung. Spezifizierter Drehmomentbereich, sehr geringe Drehmomenttoleranzen. Extrem präzise durch hohe Wiederholgenauigkeit und Abschaltmechanismus.
Enorm geringe Drehmomentreaktion im Handgriff dank sehr kurzem Pulszyklus. Im Gegensatz zu einem Schlagschrauber hat das Impulswerkzeug keinen Metall-auf-Metall-Kontakt und sorgt so für weichere und stabile Impulse.

Vorteil:

  • weniger Vibrationen.
  • geringere Geräuschentwicklung.
  • eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Schlagschraubern.

Verwendung:

  • Für Anwendungen, die geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen vorgeben.
  • Eignet sich ausgezeichnet für weiche Schraubverbindungen

Lieferumfang:

Schrauber mit Gummischutzkappe inkl. Aufhängehaken für Federzug (Balancer).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb