Druckluft Schlagschrauber Twin Turbo 9013TT

Artikel-Nr.: 079193 9013TT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2.170 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M20
maximale Drehzahl 5.200 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/4 Zoll
maximaler Luftbedarf 243,5 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
Gewicht 4,5 kg
Arbeitsgeräusch 99,5 dB(A)
maximale Vibration nach EN 10,69 m/s2
Länge 184 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079193 9013TT
EAN / GTIN 4000896227143
Herstellernummer 9013TT

Beschreibung

Ausführung:

Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk.
Hohe Standzeit und hohe Effiienz in industriellen und automotiven Anwendungen. Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar. Twin Turbo Technologie. 4100 Nm maximales Lösedrehmoment.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb