Druckluft Schlagschrauber Twin Turbo, Typ: 9012TT

Artikel-Nr.: 079193 9012TT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 1.356 Nm
Energieversorgung Druckluftbetrieben
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M20
maximale Drehzahl 8.300 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf 147,2 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,6 kg
Arbeitsgeräusch 99,7 dB(A)
maximale Vibration nach EN 8,69 m/s2
Länge 128 mm
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079193 9012TT
EAN / GTIN 4000896226924
Herstellernummer 9012TT
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk.
Twin Turbo Technologie. 2200 Nm maximales Lösedrehmoment.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb