Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2370

Artikel-Nr.: 079163 S2370
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung S2370
Drehmomentbereich 2 − 6 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M5
maximale Drehzahl 1.300 min-1
Bit-Aufnahme F 6,3
Bauform Stab
maximaler Luftbedarf 240 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 6,3 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 83 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079163 S2370
Kopieren
EAN / GTIN 7322590011420
Kopieren
Herstellernummer S2370-C
Kopieren
Hersteller Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
  • Mit Rutschkupplung.
  • Drehmoment einstellbar.
  • Umsteuerbar für Rechts-/Linkslauf.

Der PRO-Pistolenschrauber S23 verfügt über eine klassische Rutschkupplung, die anspricht, sobald das gewünschte Drehmoment erreicht ist. S23-Modelle eignen sich für weiche Verbindungen, das Verschrauben von Blechschrauben, Holzschrauben sowie auch selbstschneidende Schrauben, bei denen das Drehmoment während des Einschraubvorgangs vorübergehend ansteigen kann.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb