Druckluft-Drehschrauber S2308

Artikel-Nr.: 079163 S2308
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung S2308
Drehmomentbereich 2,5 − 11 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M6
maximale Drehzahl 950 min-1
Bit-Aufnahme F 6,3
Bauform Pistole
maximaler Luftbedarf 504 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,1 kg
Arbeitsgeräusch 82 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079163 S2308
EAN / GTIN 7322590010027
Herstellernummer S2308-C

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
  • Mit Rutschkupplung.
  • Drehmoment einstellbar.
  • Umsteuerbar für Rechts-/Linkslauf.

Besonders geeignet für Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674205 ff).

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb