• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger unbeheizt HD615MPLUS

Artikel-Nr.: 078571 HD615MPLUS
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HD 6/15 M Plus *EU
Leistungsaufnahme 3.100 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Netzabsicherung 16 A
Arbeitsdruck 150 bar
Fördermenge 560 l/h
Gewicht 30 kg
Produktart Hochdruckreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078571 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278359960
Herstellernummer 1.150-932.0

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor. Gerät mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem INOX-Strahlrohr. Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Wasserzulauf aus Messing. Maximale Zulauftemperatur 60 °C.
Die EASY!Force -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.
  • 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben.

Lieferumfang:

Inklusive 10 m Premium-Hochdruckschlauch, EASY!Force-Pistole mit Softgrip-Einlage, INOX-Strahlrohr 840 mm, Powerdüse und Dreckfräser.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb