{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | HD 5/11 P *EU | |
Leistungsaufnahme | 2.200 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Netzabsicherung | 10 A | |
Arbeitsdruck | 110 bar | |
Fördermenge | 490 l/h | |
Gewicht | 20,5 kg | |
Produktart | Hochdruckreiniger |
Artikelnummer | 078571 HD511P | |
EAN / GTIN | 4054278144863 | |
Herstellernummer | 1.520-960.0 |