Akku-Tacker J-551

Artikel-Nr.: 078409 J-551
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung J-214
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Eintreibtiefe Klammer 14 mm
passender Klammertyp D, G, E
Gewicht 2,7 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker
Ausführung Akkutacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078409 J-551
EAN / GTIN 4009729079331

Beschreibung

Ausführung:

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.
  • Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.
  • Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.
  • Schlagkrafteinstellung.
  • Patentierte Sicherheitsentriegelung.
  • Guter Zugang auch an beengten Stellen.
  • Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.
Leistungsstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Materialien.

Lieferumfang:

Inklusive 1× 18V 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Tackerklammern und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 073870.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb