Akku-Ladegerät, Typ: ASC55

Artikel-Nr.: 073890 ASC55
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 36 V
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Herstellernummer 627044000

Beschreibung

Ausführung:

Ladegerät für Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 – 36 V). Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang.
Universelles Ladegerät mit 55 Watt Ausgangsleistung.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb