Metall-Kreissäge 9435

Artikel-Nr.: 078231 9435
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9435
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
maximale Drehzahl 1.400 min-1
Sägeblatt-⌀ 355 mm
maximale Schnitttiefe 90° 140 mm
maximale Schnitttiefe 45° 102 mm
Gewicht 25 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Herstellernummer 60056T3

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.

Metallkreissäge Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.
  • Vibrationsdämpfer für hohe Sicherheit und Standzeit.
  • Exaktes Schnellspannsystem für Gehrungsschnitte.
  • Optional mit robustem Tisch-Montageständer mit Längenanschlag (Nr. 078238).

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Sägeblatt 90Z Nr. 078237 Gr. 90 für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle.

Hinweis:

Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb