Akku-Kettensäge M18FCHS121

Artikel-Nr.: 078203 M18FCHS121
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Vibration nach EN 4,96 m/s2
Schalldruckpegel 97,69 dB
Gewicht 6,4 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078203 M18FCHS121
EAN / GTIN 4058546221683
Herstellernummer 4933464223

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Kettensäge mit exzellenter Ergonomie, hoher Leistung und hoher Kettengeschwindigkeit.
  • 18-V-Li-Ionen-Akku bietet Ihnen eine ähnlich hohe Leistung, verlässlichen Betrieb und Lebensdauer wie ein benzinbetriebenes Gartengerät – allerdings ohne direkte Emissionen.
  • Mit einer Akkuladung bewältigen Sie bis zu 150 Schnitte in 10×10 cm Weichholz (12,0 Ah); dieselbe Arbeit wie mit einer Tankfüllung bei einem Benzin-Gartengerät.
  • Der REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-Akku wurde für eine professionelle und lang andauernde Nutzung entwickelt und passt in alle hangeführten Milwaukee Akku-Elektrowerkzeuge. Sie können also ein und denselben Akku für Ihre Milwaukee Akku-Säbelsägen, Akku-Winkelschleifer oder Akku-Schlagbohrschrauber verwenden.
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess.
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter für Kettenöl (Tankinhalt 200 ml), einfach zu befüllen, einfache Füllstandskontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive 12,0 Ah High-Output Akku und Ladegerät, 80 ml Öl, Kette und Kettenschutz (Schwert).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb