Kettensäge-Schärfgerät in Kunststofftasche CSX4,8

Artikel-Nr.: 518661 CSX4,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Kettenteilung .325 Zoll
passend für Kettensägefeilen-⌀ 4,8 mm
passend für Tiefenbegrenzerfeilen Querschnitt 9×6 mm
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 518661 CSX4,8
EAN / GTIN 4007220835920
Herstellernummer 4007220835920

Beschreibung

Verwendung:

Zum exakten Schärfen von Hand, wobei in einem Arbeitsgang die Zähne im richtigen Winkel und die Tiefenbegrenzer im richtigen Verhältnis dazu gefeilt werden. Schonender als maschinelles Schärfen, deshalb längere Haltbarkeit und Nutzung der Sägekette.

Lieferumfang:

1 Schärfgerät, 2 Kettensägefeilen Nr. 518650, 1 Tiefenbegrenzerfeile Nr. 518656.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb