Akku-Metallkreissäge ohne Akku MKS18LTX58

Artikel-Nr.: 078188 MKS18LTX58
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung MKS 18 LTX 58
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Sägeblatt-⌀ 165 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 58 mm
Gewicht inklusive Akku 3,7 kg
Gewicht ohne Akku 2,8 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078188 MKS18LTX58
EAN / GTIN 4061792005570
Herstellernummer 600771890

Beschreibung

Ausführung:

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
  • Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 Sek.).
  • Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.
  • Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung.
  • Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl.
  • Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design.
  • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung.
  • Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm und Inch-Skala.
  • Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung.
  • Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör).

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel und Führungsschienenadapter.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript