{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | STA 18 LTX 100 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Hubzahl | 550 min-1 - 2.800 min-1 | |
maximale Sägestärke Stahl | 10 mm | |
maximale Sägestärke Holz | 100 mm | |
Gehrungsverstellung | ja | |
Pendelhub | 4-fach | |
Gewicht | 1,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | 11,8 m/s2 | |
Bauform | Stabform | |
Besonderheit | geringer Griffumfang | |
werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja, Metabo Quick | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078185 18LTX100 | |
Herstellernummer | 601002890 |