Akku-Stichsäge ohne Akku, Typ: ST18L90

Artikel-Nr.: 078185 ST18L90
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung ASTS 18-26 AS
Hersteller-ID ST 18 L 90
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 750 min-1 - 3.000 min-1
maximale Sägestärke Stahl 10 mm
maximale Sägestärke Holz 90 mm
Gehrungsverstellung ja
Pendelhub 4-fach
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
Bauform Stabform
Besonderheit geringer Griffumfang
werkzeugloser Werkzeugwechsel ja, Metabo Quick
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078185 ST18L90
EAN / GTIN 4061792256170

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und äußerst handliche Akku-Stichsäge für präzise Schnitte.
  • Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung.
  • Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle.
  • Geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche.
Der Alltagshelfer für ihre Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm.
  • Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle.
  • Absaugmöglichkeit, Wiederanlaufschutz.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Absaugstutzen, Schutzglas und Sechskantschlüssel.
Inklusive Spanreißschutz.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb