HM-Wendeplatten Edelstahl 10 Stück 623564000

Artikel-Nr.: 078134 623564000
Neuheit
Setpreis 10 Stück (14,30 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Plattenstärke 4,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078134 623564000
EAN / GTIN 4007430306371

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren.
  • Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F, PFM 17.
  • Zum Anfasen von Bau- und Feinkornstählen, sowie Edelstahl.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb