HM-Wendeplatten Edelstahl 10 Stück, Typ: 623559000

Artikel-Nr.: 078134 623559000
Neuheit
Setpreis 10 Stück (14,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Plattenstärke 4,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078134 623559000
EAN / GTIN 4007430333001

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren.
  • Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F, PFM 17.
  • Zum Anfasen von Aluminium und Kunststoffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb