Akku-Schlitz- / Blechschere, Typ: 71300661

Artikel-Nr.: 078103 71300661
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ABLS 18 1.6 E AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 4.000 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 1 mm
Radius der kleinsten Kurve 15 mm
Schneidgeschwindigkeit 5 m/min - 8 m/min
Schnittbreite 0 mm
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blechschere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078103 71300661
EAN / GTIN 4014586898605
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Blechschere für den mobilen Einsatz.
Blechschere.
  • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
  • Komfortabel und schnell beim Besäumen und Zuschneiden.
  • Für Bleche bis 800 N/mm2 und rostfreie Stähle.
  • Vierfach-Wendemesser: sauberer und gratfreier Schnitt bei geringen Betriebskosten.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb