Akku-Schlitz- / Blechschere, Typ: 71300561

Artikel-Nr.: 078103 71300561
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ABSS 18 1.6 E AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 3.500 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 0,8 mm
Radius der kleinsten Kurve 90 mm
Schneidgeschwindigkeit 5 m/min - 8 m/min
Schnittbreite 5 mm
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blechschere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078103 71300561
EAN / GTIN 4014586898599

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlitzschere für den mobilen Einsatz.
Schlitzschere.
  • Verzugsfreier Schnitt.
  • Offener Schneidkopf für beste Sicht auf den Schnitt.
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb