MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku 71293861

Artikel-Nr.: 077816 71293861
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung AMM 500 PLUS TOP
Werkzeugaufnahme Starlock, Starlock Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Schwingzahl 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 1,7 Grad
Gewicht 1,8 kg
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077816 71293861
EAN / GTIN 4014586895321

Beschreibung

Ausführung:

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr.
Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Lieferumfang:

30-teiliges Zubehörset, Absaugvorrichtung und L-BOXX.
Inklusive Ladegerät und 2× AMPShare Li-Ion Akku-Packs (18 V / 4 Ah).
1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 5× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1× Absaugvorrichtung, 1× Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2× Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851073858.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb