Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kehlnahtschleifer Basisgerät LLK1503

Artikel-Nr.: 077770 LLK1503
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung LLK1503
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Drehzahl 1.500 min-1 - 4.700 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 152 mm
Gewicht 3,4 kg
Produktart Kehlnahtschleifer
Leistungsaufnahme 1.200 W

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077770 LLK1503

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18 V zur Metalloberflächen-Bearbeitung.
  • Hoch belastbarer, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad.
  • Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer.

Lieferumfang:

Version ohne Vorsatz, inklusive 2 × Akkus 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät und L-Boxx® 238.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie unter Nr. 566994 und Nr. 566996.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb