• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kompaktscheibe D × T × H (mm), 125×6×22, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 566996 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Härtegrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 6 mm
Bohrungs-⌀ H 22 mm
Ausführung 6A medium
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566996 180
EAN / GTIN 4045197611727
Herstellernummer 566996 180
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

Verwendung:

Zum Abtragen, Reinigen und Finishen von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Winkelschleifern (⌀ 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (⌀ 150 mm).
Auf Winkelschleifern ohne weiteres Zubehör.

Hinweis:

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb