Satiniermaschine TRINOX FLEX SET

Artikel-Nr.: 077751 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satiniermaschine
Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung BSE 14-3 100 Set
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Drehzahlbereich 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Werkzeugaufnahme 19
Polierwerkzeuglänge 100 mm
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 125 mm
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 0 m/s2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Herstellernummer 433438

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Satiniermaschine TRINOFLEX BSE 14-3 100 mit Konstantelektronik.
  • Drehzahlvorwahl und -Konstanthaltung mittels Tachogenerator.
  • Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre nach Stromausfall.
  • Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube.
Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung für das werkzeuglose Wechseln der System-Vorsätze „Satinieren“ und „Rohrbandschleifen.

Verwendung:

Zum Satinieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten und Entgraten.

Lieferumfang:

Satiniermaschine BSE14-3 100, 1 Schleifvorsatz Satinieren BS100.
Inklusive 1× Schleifvorsatz Satinieren BS 100, 1× Gummiluftwalze, 1× Luftpumpe, 1× Schleifvlies A 280/fine, 17-teiliges Schleifhülsen Set, 1× Transportkoffer L-BOXX® 238.
15-teiliges Schleifhülsen Set bestehend aus:
  • 1× Schleifhülse MESHFLEX A 400.
  • je 3× Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× Schleifhülsen CERAFLEX K 120.
  • 3× Schleifhülsen CORUFLEX P180.
  • je 1× Superfinishing-Hülse S600; S 1500.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb