Satiniermaschine TRINOX FLEX BSE14-3

Artikel-Nr.: 077751 BSE14-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satiniermaschine
Herstellerbezeichnung BSE 14-3 100
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Drehzahlbereich 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Werkzeugaufnahme 19
Polierwerkzeuglänge 100 mm
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 125 mm
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 0 m/s2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Herstellernummer 433411

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Satiniermaschine TRINOFLEX BSE 14-3 100 mit Konstantelektronik.
  • Drehzahlvorwahl und -Konstanthaltung mittels Tachogenerator.
  • Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre nach Stromausfall.
  • Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube.

Verwendung:

Zum Satinieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten und Entgraten.

Lieferumfang:

Satiniermaschine BSE14-3 100, 1 Schleifvorsatz Satinieren BS100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb