• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V DS15/300A

Artikel-Nr.: 077514 DS15/300A
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS15/300A
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.100 W
maximale Drehzahl 1.450 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 300 mm
Schleifscheibenbreite T 40 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 76 mm
Fördervolumen Absaugung 10 m3/min
Gewicht 160 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077514 DS15/300A
EAN / GTIN 2050001674135
Herstellernummer DS15/300A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung.
Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. Lieferung ohne Schleifscheiben.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb