{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | DS12/250A | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 730 W | |
maximale Drehzahl | 1.450 min-1 | |
Schleifscheiben-⌀ D | 250 mm | |
Schleifscheibenbreite T | 32 mm | |
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H | 51 mm | |
Fördervolumen Absaugung | 6 m3/min | |
Gewicht | 115 kg | |
Produktart | Doppelschleifmaschine |
Artikelnummer | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Herstellernummer | DS12/250A |