• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS12/250

Artikel-Nr.: 077512 DS12/250
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS12/250
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 730 W
maximale Drehzahl 1.450 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 250 mm
Schleifscheibenbreite T 32 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
Gewicht 47 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077512 DS12/250
EAN / GTIN 2050001673947
Herstellernummer DS12/250

Beschreibung

Ausführung:

Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb