Doppelschleifmaschine DS, 400 V DS07/200

Artikel-Nr.: 077512 DS07/200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS07/200
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 200 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
Gewicht 30 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077512 DS07/200
EAN / GTIN 2050001674180
Herstellernummer DS07/200

Beschreibung

Ausführung:

Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile