Geradschleifer GGS8CE

Artikel-Nr.: 077265 GGS8CE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GGS 8 CE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 750 W
Drehzahlbereich 2.500 min-1 - 8.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077265 GGS8CE
EAN / GTIN 3165140584852
Herstellernummer 0601222100

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
  • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.
  • Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.
  • Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.
  • Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.
  • Mit langer, schlanker Schleifspindel − besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
  • Drehmomentstarker 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt.
  • Drehzahlreduziert, geeignet auch zum Bearbeiten von rostfreien Stählen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Einmaulschlüssel SW 13 und SW 19.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb