Geradschleifer, Typ: GGS30LS

Artikel-Nr.: 077265 GGS30LS
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GGS 30 LS
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 750 W
Drehzahlbereich 7.000 min-1 - 33.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN 3 m/s2
Netzfrequenz 50 Hz
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077265 GGS30LS
EAN / GTIN 4053423237399
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
  • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.
  • Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.
  • Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.
  • Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.
Ideal für anspruchsvolle Metallarbeiten und das Schleifen von Stein, sogar auf engem Raum.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb