Geradschleifer GE950GP

Artikel-Nr.: 077264 GE950GP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GE 950 G
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 950 W
Drehzahlbereich 2.500 min-1 - 8.700 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077264 GE950GP
EAN / GTIN 4007430212412
Herstellernummer 600618000

Beschreibung

Ausführung:

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.
  • Präziser Spannhals für stationären Einsatz.
  • Vorwählbare Drehzahlstufen.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.
Die Geradschleifer mit langer Schleifspindel eignen sich hervorragend zum Entgraten oder zum Verschleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen.
Mit reduziertem Drehzahlbereich zum kraftvollen Schleifen mit Lamellenschleifrädern.

Lieferumfang:

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, 1 Maulschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb