{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GSZ4-280EL | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 350 W | |
Drehzahlbereich | 13.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maximaler Spannzangen-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Kabellänge | 4 m | |
elektronische Drehzahlvorwahl | ja | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 077261 722324 | |
EAN / GTIN | 4014586880594 | |
Herstellernummer | 72232460000 | |
Hersteller | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |