Geradschleifer 722317

Artikel-Nr.: 077261 722317
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GSZ8-280PE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 750 W
Drehzahlbereich 8.500 min-1 - 28.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Kabellänge 4 m
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077261 722317
EAN / GTIN 4014586879437
Herstellernummer 72231760000

Beschreibung

Ausführung:

  • Äußerst handlicher Geradschleifer.
  • Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.
  • Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.
  • Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.
  • Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.
Leistungsstarker handlicher Geradschleifer mit kurzem Spindelhals. Auch für den halbstationären Einsatz geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange ⌀ 6 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem ⌀ von 12 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb