Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre, im Koffer, Typ M18FSAGB

Artikel-Nr.: 077140 M18FSAGB
Rabatt
614,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FUEL
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 2,5 kg
maximale Vibration nach EN 3,4 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop nein
App-Anbindung OneKey
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Herstellernummer 4933478430

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:
  • langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.
  • Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Schutzhaube, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, Antivibrationsgriff, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb