Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre, im Koffer, Typ M18FHSAG55

Artikel-Nr.: 077140 M18FHSAG55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FUEL
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FHSAG125XB-552X
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 9.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 3,4 kg
maximale Vibration nach EN 3,4 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Herstellernummer 4933471079

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:
  • langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.
  • Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.
M18™-HIGH-OUTPUT™-125er-Akku-Winkelschleifer mit ausreichend Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte in 50-mm-Elektrorohr mit einer Akkuladung (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-Bremse stoppt Scheibe in weniger als 2,5 Sekunden.

Lieferumfang:

Inklusive 2× M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb