Winkelschleifer, Typ: WEPBA19125

Artikel-Nr.: 077132 WEPBA19125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WEPBA 19-125 Q DS
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Schnellwechselsystem
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077132 WEPBA19125
EAN / GTIN 4061792224803
Herstellernummer 613114000

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie (servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzges Maschinenleben) gerüstet für den industriellen Einsatz.
  • Integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben.
  • Ergonomischer Paddle-Schalter mit Totmannfunktion.
  • Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Die patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden.
  • Stahlöse zur Sicherung bei Arbeiten in Großen Höhen.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.
  • Konstante Drehzahl unter Last.
  • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb