Winkelschleifer, Typ: WEA17-125

Artikel-Nr.: 077132 WEA17-125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WEA 17-125 Quick
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Schnellwechselsystem
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077132 WEA17-125
EAN / GTIN 4007430246073
Herstellernummer 600534000

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag.
  • Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.
  • Konstante Drehzahl unter Last.
  • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb