Akku-Winkelschleifer mit Akku WVBLT11125

Artikel-Nr.: 077127 WVBLT11125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
maximale Drehzahl 2.800 min-1 - 10.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 27 mm
Gewicht inklusive Akku 2,8 kg
Gewicht ohne Akku 1,8 kg
Gewicht 2,8 kg
maximale Vibration nach EN 8 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077127 WVBLT11125
EAN / GTIN 4061792206618
Herstellernummer 613057660

Beschreibung

Ausführung:

Drehzahlregelbarer, bürstenloser 18 V-Winkelschleifer mit höchster Effizienz.
  • Akkupack drehbar in 90°-Schritten.
  • Schnelles Bremssystem und Sicherheitskupplung.
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel.
  • Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX.
Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter und 2× LiHD Akkus.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb