Akku-Winkelschleifer mit Akku WL9-125

Artikel-Nr.: 077127 WL9-125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung W 18 L 9-125 Quick
Anzahl enthaltener Akkus 3
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht inklusive Akku 2,3 kg
Gewicht ohne Akku 1,6 kg
Gewicht 2,3 kg
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Herstellernummer 602249960

Beschreibung

Ausführung:

Robuster 18 V-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform.
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz.
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen.
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX.
Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff und 3× Li-Power Akkus.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb